Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Ralleycombi MG 290 kornblau Größe 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0650
Planam 0650
Artikel-Nr.:
     2627A-4705065024
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0650024
EAN/GTIN:
     4030913650241
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Durchgehend innovativ

  • 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 1 Maßstabtasche
  • 1 Gesäßtasche
  • 2 seitliche Durchgriffe
  • verstellbarer Gummizug im Rücken
  • Fussweite verstellbar
  • Ärmelbündchen

Material

  • 60 % Polyester, 40% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
Kornblau
Größe:
24
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, planam arbeitsoverall blau, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, planam, combi, ralleycombi, overall, arbeitsoverall, arbeitscombi
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,55*
€ 59,92*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,79*
€ 61,25*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,18*
€ 61,54*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 47,14*
€ 62,23*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,25*
€ 66,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0650025
ab € 44,64*
Ähnlich
Planam
0650026
ab € 44,67*
Ähnlich
Planam
0650027
ab € 44,72*
Ähnlich
Planam
0650028
ab € 44,50*
Ähnlich
Planam
0650029
ab € 44,72*
Ähnlich
Planam
0650042
ab € 44,40*
Ähnlich
Planam
0650044
ab € 44,48*
Ähnlich
Planam
0650046
ab € 44,44*
Ähnlich
Planam
0650048
ab € 44,55*
Ähnlich
Planam
0650050
ab € 44,59*
Ähnlich
Planam
0650052
ab € 44,62*
Ähnlich
Planam
0650054
ab € 44,75*
Ähnlich
Planam
0650056
ab € 48,90*
Ähnlich
Planam
0650058
ab € 48,90*
Ähnlich
Planam
0650060
ab € 48,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.