Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Berufsmantel MG 290 khaki Größe 94


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0644
Planam 0644
Artikel-Nr.:
     2627A-4705064494
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0644094
EAN/GTIN:
     4030913644943
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel

Gut angezogen, gut geschützt

  • Kragen mit Revers
  • 2 Seitentaschen
  • 1 Brusttasche
  • verdeckte Druckknopfleiste
  • Wechselknöpfe
  • Rückengurt

Material

  • 60 % Polyester, 40% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
khaki
Größe:
94
Weitere Suchbegriffe: Herrenmantel, planam berufsmantel khaki, herrenkittel, planam herrenkittel, planam, berufsmantel, kittel, berufskittel, mantel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,95*
€ 35,75*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,90*
€ 36,49*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,31*
€ 36,75*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,37*
€ 37,13*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,71*
€ 39,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0644054
ab € 25,94*
Ähnlich
Planam
0640024
ab € 25,89*
Ähnlich
Planam
0641024
ab € 25,89*
Ähnlich
Planam
0642024
ab € 25,88*
Ähnlich
Planam
0644024
ab € 26,00*
Ähnlich
Planam
0644025
ab € 25,91*
Ähnlich
Planam
0644026
ab € 25,91*
Ähnlich
Planam
0644027
ab € 25,99*
Ähnlich
Planam
0644028
ab € 26,00*
Ähnlich
Planam
0644029
ab € 25,83*
Ähnlich
Planam
0644042
ab € 25,83*
Ähnlich
Planam
0644044
ab € 25,94*
Ähnlich
Planam
0644046
ab € 25,90*
Ähnlich
Planam
0644048
ab € 25,93*
Ähnlich
Planam
0644050
ab € 25,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.