Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Berufsmantel MG 290 khaki Größe 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0644
Planam 0644
Artikel-Nr.:
     2627A-4705064454
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0644054
EAN/GTIN:
     4030913644547
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel

Gut angezogen, gut geschützt

  • Kragen mit Revers
  • 2 Seitentaschen
  • 1 Brusttasche
  • verdeckte Druckknopfleiste
  • Wechselknöpfe
  • Rückengurt

Material

  • 60 % Polyester, 40% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
khaki
Größe:
54
Weitere Suchbegriffe: Herrenmantel, arbeitskittel planam gr54, herrenkittel, herrenkittel gr 54, planam, berufsmantel, kittel, berufskittel, mantel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,95*
€ 35,30*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,96*
€ 36,13*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,33*
€ 36,30*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,29*
€ 36,68*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,75*
€ 39,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0640024
ab € 25,97*
Ähnlich
Planam
0641024
ab € 25,88*
Ähnlich
Planam
0642024
ab € 25,92*
Ähnlich
Planam
0644024
ab € 26,03*
Ähnlich
Planam
0644025
ab € 25,91*
Ähnlich
Planam
0644026
ab € 25,95*
Ähnlich
Planam
0644027
ab € 25,84*
Ähnlich
Planam
0644028
ab € 25,86*
Ähnlich
Planam
0644029
ab € 25,81*
Ähnlich
Planam
0644042
ab € 25,86*
Ähnlich
Planam
0644044
ab € 26,00*
Ähnlich
Planam
0644046
ab € 25,81*
Ähnlich
Planam
0644048
ab € 25,91*
Ähnlich
Planam
0644050
ab € 26,03*
Ähnlich
Planam
0644052
ab € 25,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.