Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose MG 290 mittelrot Größe 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0621
Planam 0621
Artikel-Nr.:
     2627A-4705062154
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0621054
EAN/GTIN:
     4030913621548
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Das Material macht den Unterschied

  • Rundbund mit 7 Schlaufen
  • Gürtel mit Metallschnalle
  • 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 60 % Polyester, 40% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelrot
Größe:
54
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose 54, planam arbeitshose, arbeitshose rot, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,09*
€ 26,96*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,25*
€ 27,57*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,00*
€ 27,71*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,05*
€ 28,02*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,76*
€ 29,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0620024
ab € 19,03*
Ähnlich
Planam
0621024
ab € 19,15*
Ähnlich
Planam
0621025
ab € 19,12*
Ähnlich
Planam
0621026
ab € 19,03*
Ähnlich
Planam
0621027
ab € 19,04*
Ähnlich
Planam
0621028
ab € 19,01*
Ähnlich
Planam
0621029
ab € 19,13*
Ähnlich
Planam
0621042
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
0621044
ab € 18,98*
Ähnlich
Planam
0621046
ab € 19,08*
Ähnlich
Planam
0621048
ab € 19,03*
Ähnlich
Planam
0621050
ab € 19,01*
Ähnlich
Planam
0621052
ab € 19,04*
Ähnlich
Planam
0621056
ab € 20,91*
Ähnlich
Planam
0621058
ab € 20,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.