Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundjacke MG 290 kornblau Größe 94


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0610
Planam 0610
Artikel-Nr.:
     2627A-4705061094
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0610094
EAN/GTIN:
     4030913610948
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Immer schön sauber bleiben

  • 2 Einschubtaschen
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • Rückenteil mit Golffalten

Material

  • 65 % Polyester, 35% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 260 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
Kornblau
Größe:
94
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, planam arbeitsjacke kornblau, herren jacke, herrenjacke dunkelblau, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,31*
€ 30,71*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,61*
€ 31,39*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,46*
€ 31,56*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,60*
€ 31,92*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,68*
€ 33,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0610024
ab € 22,45*
Ähnlich
Planam
0610025
ab € 22,45*
Ähnlich
Planam
0610026
ab € 22,41*
Ähnlich
Planam
0610027
ab € 22,41*
Ähnlich
Planam
0610028
ab € 22,32*
Ähnlich
Planam
0610029
ab € 22,46*
Ähnlich
Planam
0610042
ab € 22,40*
Ähnlich
Planam
0610044
ab € 22,28*
Ähnlich
Planam
0610046
ab € 22,35*
Ähnlich
Planam
0610048
ab € 22,46*
Ähnlich
Planam
0610050
ab € 22,47*
Ähnlich
Planam
0610052
ab € 22,39*
Ähnlich
Planam
0610054
ab € 22,43*
Ähnlich
Planam
0610056
ab € 24,64*
Ähnlich
Planam
0610058
ab € 24,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.