Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam MG 290 0610094 Gr.94 Bundjacke kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam MG 290 0610094 Gr.94 Bundjacke kornblau
Planam MG 290 0610094 Gr.94 Bundjacke kornblau
Planam MG 290 0610094 Gr.94 Bundjacke kornblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000467078
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0610094
EAN/GTIN:
     4030913610948
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
PLANAM Bundjacke, kornblau, Größe: 94 (0610094)

Immer schön sauber bleiben.

MG 290 Arbeitskleidung
2 Einschubtaschen, 2 Brusttaschen mit Patten und Knöpfen, 1 Innentasche, verdeckte Knopfleiste, Ärmelbündchen, Golffalte im Rücken.
DIN EN ISO 6330
UVS 065121
Material:
60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101
HerstellerNr:
0610094
Werksnummer:
0610094
Profil:
94
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,690000
Gewicht brutto Kg:
0,734000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
9
Produktart:
Bundjacke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,31*
€ 30,71*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,61*
€ 31,39*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,46*
€ 31,56*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,60*
€ 31,92*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,68*
€ 33,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0610024
ab € 22,41*
Ähnlich
Planam
0610025
ab € 22,49*
Ähnlich
Planam
0610026
ab € 22,41*
Ähnlich
Planam
0610027
ab € 22,28*
Ähnlich
Planam
0610028
ab € 22,30*
Ähnlich
Planam
0610029
ab € 22,40*
Ähnlich
Planam
0610042
ab € 22,40*
Ähnlich
Planam
0610044
ab € 22,42*
Ähnlich
Planam
0610046
ab € 22,33*
Ähnlich
Planam
0610048
ab € 22,46*
Ähnlich
Planam
0610050
ab € 22,42*
Ähnlich
Planam
0610052
ab € 22,46*
Ähnlich
Planam
0610054
ab € 22,47*
Ähnlich
Planam
0610056
ab € 24,51*
Ähnlich
Planam
0610058
ab € 24,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.