Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Gletscher Overall marine Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0375
Planam 0375
Artikel-Nr.:
     2627A-4705037544
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0375044
EAN/GTIN:
     4030913375441
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Herrlich warm von Kopf bis Fuß

  • Kälteschutzbekleidung nach DIN EN 342
  • Wasserabweisend
  • seitlicher Reißverschluss am Unterschenkel
  • 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
  • 2 Beuteltaschen
  • Frontreißverschluss mit Patte und 2-Wege-Reißverschluss
  • Webpelz im Kragen
  • Zollstocktasche
  • 1 Gesäßtasche mit Patte rechts

Material

  • Oberstoff: 60 % Baumwolle, 40 % Nylon
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
S
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,55*
€ 65,51*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,54*
€ 65,83*
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 50,83*
€ 66,17*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 55,26*
€ 71,31*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 56,63*
€ 74,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0375052
ab € 48,18*
Ähnlich
Planam
0375048
ab € 48,15*
Ähnlich
Planam
0375056
ab € 48,14*
Ähnlich
Planam
0375060
ab € 48,42*
Ähnlich
Planam
0375064
ab € 53,21*
Ähnlich
Planam
0371044
ab € 35,22*
Ähnlich
Planam
0370044
ab € 35,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.