Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Ralleycombi BW 290 grau Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0195
Planam 0195
Artikel-Nr.:
     2627A-4705019550
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0195050
EAN/GTIN:
     4030913095189
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Baumwolle – optimal getunt!

  • Umlegekragen
  • 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm
  • 2 Brusttaschen
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 1 Maßstabtasche
  • 2 Gesäßtaschen
  • 2 seitliche Durchgriffe
  • verstellbarer Gummizug im Rücken
  • verstellbare Fussweite an den Beinen
  • verstellbare Ärmelbündchen

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
50
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, arbeitsanzug grau, arbeitsanzug, planam arbeitsanzug, planam, combi, ralleycombi, overall, arbeitsoverall, arbeitscombi
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,85*
€ 37,52*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,99*
€ 37,55*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,68*
€ 37,94*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,47*
€ 40,56*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,64*
€ 44,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0195102
ab € 27,70*
Ähnlich
Planam
0195106
ab € 27,75*
Ähnlich
Planam
0195110
ab € 27,61*
Ähnlich
Planam
0195024
ab € 27,78*
Ähnlich
Planam
0195025
ab € 27,65*
Ähnlich
Planam
0195026
ab € 27,87*
Ähnlich
Planam
0195027
ab € 27,73*
Ähnlich
Planam
0195028
ab € 27,70*
Ähnlich
Planam
0195029
ab € 27,65*
Ähnlich
Planam
0195042
ab € 27,65*
Ähnlich
Planam
0195044
ab € 27,65*
Ähnlich
Planam
0195046
ab € 27,70*
Ähnlich
Planam
0195048
ab € 27,66*
Ähnlich
Planam
0195052
ab € 27,81*
Ähnlich
Planam
0195054
ab € 27,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.