Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose BW 290 grau Größe 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0192
Planam 0192
Artikel-Nr.:
     2627A-4705019210
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0192110
EAN/GTIN:
     4030913094830
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Baumwolle für besten Tragekomfort!

  • Rundbund mit 7 Schlaufen
  • Gürtel mit Metallschnalle
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
110
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose gr.110 canvas, planam arbeitshose, arbeitshose gr.110, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,46*
€ 21,77*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,65*
€ 22,00*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,65*
€ 22,00*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,26*
€ 22,00*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,15*
€ 22,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0192098
ab € 15,27*
Ähnlich
Planam
0192
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
0192024
ab € 15,38*
Ähnlich
Planam
0192025
ab € 15,30*
Ähnlich
Planam
0192026
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
0192027
ab € 15,35*
Ähnlich
Planam
0192028
ab € 15,32*
Ähnlich
Planam
0192029
ab € 15,37*
Ähnlich
Planam
0192042
ab € 15,33*
Ähnlich
Planam
0192046
ab € 15,35*
Ähnlich
Planam
0192048
ab € 15,28*
Ähnlich
Planam
0192050
ab € 15,32*
Ähnlich
Planam
0192052
ab € 15,37*
Ähnlich
Planam
0192054
ab € 15,35*
Ähnlich
Planam
0192056
ab € 16,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.