Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam BW 290 0192050 Gr.50 Bundhose grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam BW 290 0192050 Gr.50 Bundhose grau
Planam BW 290 0192050 Gr.50 Bundhose grau
Planam BW 290 0192050 Gr.50 Bundhose grau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000465874
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0192050
EAN/GTIN:
     4030913094694
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
PLANAM Bundhose, grau, Größe: 50 (0192050)

Baumwolle für besten Tragekomfort!

BW 290 Arbeitskleidung
Rundbund mit 7 Schlaufen, Gürtel mit Metallschnalle, Hosenschlitz mit Reißverschluss, 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt, 1 Gesäßtasche, 1 Maßstabtasche.
DIN EN ISO 6330
UVS 065122
Material:
100 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
0192050
Werksnummer:
0192050
Profil:
50
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,620000
Gewicht brutto Kg:
0,667000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Bundhose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,46*
€ 21,72*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,62*
€ 21,95*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,61*
€ 21,95*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,31*
€ 21,95*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,18*
€ 22,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0192098
ab € 15,34*
Ähnlich
Planam
0192
ab € 15,31*
Ähnlich
Planam
0192024
ab € 15,25*
Ähnlich
Planam
0192025
ab € 15,32*
Ähnlich
Planam
0192026
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
0192027
ab € 15,31*
Ähnlich
Planam
0192028
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
0192029
ab € 15,25*
Ähnlich
Planam
0192042
ab € 15,28*
Ähnlich
Planam
0192046
ab € 15,32*
Ähnlich
Planam
0192048
ab € 15,26*
Ähnlich
Planam
0192052
ab € 15,37*
Ähnlich
Planam
0192054
ab € 15,32*
Ähnlich
Planam
0192056
ab € 16,81*
Ähnlich
Planam
0192058
ab € 16,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.