Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundjacke BW 290 grau Größe 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0191
Planam 0191
Artikel-Nr.:
     2627A-4705019128
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0191028
EAN/GTIN:
     4030913094397
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Natur pur!

  • 2 Seitentaschen
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Knöpfen
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • Ärmelbündchen.

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
28
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Cargo-Hose, Cargohose, Herren-Jacke, Herrenjacke, arbeitsjacke planam grau, herren jacke, arbeitsjacke grau, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,78*
€ 21,99*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,44*
€ 22,00*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,12*
€ 22,34*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,07*
€ 22,54*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,23*
€ 22,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0191102
ab € 15,44*
Ähnlich
Planam
0191106
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
0191110
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
0191024
ab € 15,35*
Ähnlich
Planam
0191025
ab € 15,35*
Ähnlich
Planam
0191026
ab € 15,37*
Ähnlich
Planam
0191027
ab € 15,41*
Ähnlich
Planam
0191029
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
0191042
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
0191044
ab € 15,44*
Ähnlich
Planam
0191046
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
0191048
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
0191050
ab € 15,43*
Ähnlich
Planam
0191052
ab € 15,46*
Ähnlich
Planam
0191054
ab € 15,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.