Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Berufsmantel BW 290 mittelgrün Größe 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0134
Planam 0134
Artikel-Nr.:
     2627A-4705013428
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0134028
EAN/GTIN:
     4030913134284
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel

Individuell für jede Arbeitsstelle

  • Kragen mit Revers
  • 1 Brusttasche
  • 2 Seitentaschen
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • Wechselknöpfe
  • Rückengurt

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelgrün
Größe:
28
Weitere Suchbegriffe: Herrenmantel, arbeitskittel planam gr.28, herrenkittel, planam herrenkittel, planam, berufsmantel, kittel, berufskittel, mantel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,92*
€ 23,53*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,03*
€ 24,06*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,90*
€ 24,18*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,77*
€ 24,42*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,42*
€ 25,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0132024
ab € 16,94*
Ähnlich
Planam
0131024
ab € 16,95*
Ähnlich
Planam
0134102
ab € 16,87*
Ähnlich
Planam
0134106
ab € 16,89*
Ähnlich
Planam
0134110
ab € 16,94*
Ähnlich
Planam
0134024
ab € 16,99*
Ähnlich
Planam
0134025
ab € 16,89*
Ähnlich
Planam
0134026
ab € 16,87*
Ähnlich
Planam
0134027
ab € 16,89*
Ähnlich
Planam
0134029
ab € 16,98*
Ähnlich
Planam
0134042
ab € 16,97*
Ähnlich
Planam
0134044
ab € 16,88*
Ähnlich
Planam
0134046
ab € 16,88*
Ähnlich
Planam
0134048
ab € 16,96*
Ähnlich
Planam
0134050
ab € 16,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.