Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Berufsmantel BW 290 mittelgrün Größe 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0134
Planam 0134
Artikel-Nr.:
     2627A-4705013424
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0134024
EAN/GTIN:
     4030913134246
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel

Individuell für jede Arbeitsstelle

  • Kragen mit Revers
  • 1 Brusttasche
  • 2 Seitentaschen
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • Wechselknöpfe
  • Rückengurt

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelgrün
Größe:
24
Weitere Suchbegriffe: Herrenmantel, planam arbeitsmantel grün, herrenkittel, planam herrenkittel, planam, berufsmantel, kittel, berufskittel, mantel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,88*
€ 24,00*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,98*
€ 24,49*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,70*
€ 24,60*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,81*
€ 24,62*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,31*
€ 26,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0132024
ab € 16,97*
Ähnlich
Planam
0131024
ab € 16,85*
Ähnlich
Planam
0134102
ab € 16,84*
Ähnlich
Planam
0134106
ab € 16,94*
Ähnlich
Planam
0134110
ab € 16,96*
Ähnlich
Planam
0134025
ab € 16,90*
Ähnlich
Planam
0134026
ab € 16,90*
Ähnlich
Planam
0134027
ab € 16,88*
Ähnlich
Planam
0134028
ab € 16,94*
Ähnlich
Planam
0134029
ab € 16,88*
Ähnlich
Planam
0134042
ab € 16,98*
Ähnlich
Planam
0134044
ab € 16,89*
Ähnlich
Planam
0134046
ab € 16,94*
Ähnlich
Planam
0134048
ab € 16,88*
Ähnlich
Planam
0134050
ab € 16,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.