Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Berufsmantel BW 290 grau Größe 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0132
Planam 0132
Artikel-Nr.:
     2627A-4705013262
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0132062
EAN/GTIN:
     4030913132624
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel

Individuell für jede Arbeitsstelle

  • Kragen mit Revers
  • 1 Brusttasche
  • 2 Seitentaschen
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • Wechselknöpfe
  • Rückengurt

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
62
Weitere Suchbegriffe: Herrenmantel, herrenkittel grau gr 62, herrenkittel grau, herrenkittel, planam, berufsmantel, kittel, berufskittel, mantel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,59*
€ 26,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,78*
€ 26,57*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,35*
€ 26,71*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,68*
€ 26,73*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,37*
€ 28,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0132102
ab € 16,94*
Ähnlich
Planam
0132106
ab € 16,85*
Ähnlich
Planam
0132110
ab € 16,95*
Ähnlich
Planam
0132024
ab € 16,91*
Ähnlich
Planam
0132025
ab € 16,85*
Ähnlich
Planam
0132026
ab € 16,91*
Ähnlich
Planam
0132027
ab € 17,00*
Ähnlich
Planam
0132028
ab € 16,92*
Ähnlich
Planam
0132029
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
0132042
ab € 16,84*
Ähnlich
Planam
0132044
ab € 16,97*
Ähnlich
Planam
0132046
ab € 16,91*
Ähnlich
Planam
0132048
ab € 16,91*
Ähnlich
Planam
0132050
ab € 16,94*
Ähnlich
Planam
0132052
ab € 16,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.