Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Ralleycombi BW 290 hydronblau Größe 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0127
Planam 0127
Artikel-Nr.:
     2627A-4705012758
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0127058
EAN/GTIN:
     4030913127583
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Baumwolle – optimal getunt!

  • Umlegekragen
  • 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm
  • 2 Brusttaschen
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 1 Maßstabtasche
  • 2 Gesäßtaschen
  • 2 seitliche Durchgriffe
  • verstellbarer Gummizug im Rücken
  • verstellbare Fussweite an den Beinen
  • verstellbare Ärmelbündchen

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
hydronblau
Größe:
58
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, planam arbeitsoverall blau, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, planam, combi, ralleycombi, overall, arbeitsoverall, arbeitscombi
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,62*
€ 40,83*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,60*
€ 41,07*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,00*
€ 41,25*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,48*
€ 41,67*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 33,47*
€ 44,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0126024
ab € 26,65*
Ähnlich
Planam
0129024
ab € 26,84*
Ähnlich
Planam
0127024
ab € 26,77*
Ähnlich
Planam
0127025
ab € 26,89*
Ähnlich
Planam
0127026
ab € 26,79*
Ähnlich
Planam
0127027
ab € 26,96*
Ähnlich
Planam
0127028
ab € 26,82*
Ähnlich
Planam
0127029
ab € 26,81*
Ähnlich
Planam
0127042
ab € 26,93*
Ähnlich
Planam
0127044
ab € 26,76*
Ähnlich
Planam
0127046
ab € 26,83*
Ähnlich
Planam
0127048
ab € 26,96*
Ähnlich
Planam
0127050
ab € 26,77*
Ähnlich
Planam
0127052
ab € 26,73*
Ähnlich
Planam
0127054
ab € 26,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.