Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Ralleycombi BW 290 hydronblau Größe 106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0127
Planam 0127
Artikel-Nr.:
     2627A-4705012706
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0127106
EAN/GTIN:
     4030913127064
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Baumwolle – optimal getunt!

  • Umlegekragen
  • 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm
  • 2 Brusttaschen
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 1 Maßstabtasche
  • 2 Gesäßtaschen
  • 2 seitliche Durchgriffe
  • verstellbarer Gummizug im Rücken
  • verstellbare Fussweite an den Beinen
  • verstellbare Ärmelbündchen

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
hydronblau
Größe:
106
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, planam arbeitsoverall blau, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, planam, combi, ralleycombi, overall, arbeitsoverall, arbeitscombi
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,82*
€ 37,20*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,96*
€ 37,43*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,14*
€ 37,61*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,76*
€ 38,00*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,53*
€ 40,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0126024
ab € 26,66*
Ähnlich
Planam
0129024
ab € 26,73*
Ähnlich
Planam
0127024
ab € 26,89*
Ähnlich
Planam
0127025
ab € 26,72*
Ähnlich
Planam
0127026
ab € 26,75*
Ähnlich
Planam
0127027
ab € 26,93*
Ähnlich
Planam
0127028
ab € 26,81*
Ähnlich
Planam
0127029
ab € 26,96*
Ähnlich
Planam
0127042
ab € 26,87*
Ähnlich
Planam
0127044
ab € 26,93*
Ähnlich
Planam
0127046
ab € 26,80*
Ähnlich
Planam
0127048
ab € 26,98*
Ähnlich
Planam
0127050
ab € 26,85*
Ähnlich
Planam
0127052
ab € 26,84*
Ähnlich
Planam
0127054
ab € 26,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.