Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe R7s 10W 4000K 1000lm 125° AC ws Ø29x118mm 230V 33513


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I905B81
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     33513
EAN/GTIN:
     4034451335134
Suchbegriffe:
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Reflektorlampe R7s 10W 4000K 1000lm 125° AC ws Ø29x118mm 230V 33513
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
125 - 125 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
29 mm mm
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
10 kWh
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
10 - 10 W
Lampenlichtausbeute:
1000 lm/W
Leistungsfaktor:
0.8
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
1000 - 1000 lm
Länge:
118 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
25000
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
R7s
Spannungsart:
AC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 42,29*
€ 56,53*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,33*
€ 56,65*
Frei Haus
ab € 43,31*
€ 57,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 49,70*
€ 65,65*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,54*
€ 71,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.