| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-37051589 Herst.-Nr.: 33513 EAN/GTIN: 4034451335134 |
| |
|
| | |
| LED 16SMD 757D 52,5x29x118 R7s 230V 4000K 125° 33513 Mit diesem LED-Leuchtmittel kann man problemlos alte Halogenstrahler in einen modernen und effizienten LED-Fluter umwandeln. Einfach die Halogenstablampe entfernen und durch diese R7s LED ersetzen. LED-Leuchtmittel sind zuverlässiger und langlebiger und auch das Aufwärmen beim Einschalten des Strahlers entfällt. Energieeffizienzklasse: Auslauftype, Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0,7, SDCM: <4 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Leistungsfaktor: | 0,8 | Nennspannung: | 230 V | Lampenleistung: | 10 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 1000 lm | Lampenlichtausbeute: | 1000 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Flutlicht, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, Lichtmastleuchte, Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, r7s led leuchtmittel stabform 118mm, led reflektorform, led reflektorform 10 watt |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 42,28* | € 57,00* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,28* | € 57,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,29* | € 58,10* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 49,69* | € 65,53* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,55* | € 71,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|