Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,7W E14 24-28V gn Röhre einseitig gesockelt Ø18,5x50mm 35703


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I767I39
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35703
EAN/GTIN:
     4034451357037
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Kleinlampe 0,7W E14 24-28V gn Röhre einseitig gesockelt Ø18,5x50mm 35703
Weitere Informationen:
Durchmesser:
18.5 mm mm
Farbe:
grün
Geeignet für Rundumleuchte:
ja
Gesamtlänge:
50 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.7 - 0.7 W W
Lampenspannung:
24 - 28 V V
Lichtstrom:
11.6 lm lm
Nennstrom:
40 mA mA
Sockel:
E14
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: Leds mit Schraubsockel, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, Leuchtmittel E14, Sockel E14, led e14 röhre, led e14, led e14 grün, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 29,74*
€ 40,88*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,75*
€ 41,01*
€ 3,90*
ab € 30,27*
€ 41,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 34,84*
€ 47,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,259*
€ 52,149*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35711
ab € 26,30*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35731
ab € 27,63*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35733
ab € 32,39*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35707
ab € 29,79*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35705
ab € 24,96*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35701
ab € 27,13*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35709
ab € 27,43*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35717
ab € 35,09*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35715
ab € 28,56*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35713
ab € 26,27*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35719
ab € 32,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.