Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,7W E14 24-28V rt Röhre einseitig gesockelt Ø18,5x50mm 35701


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinlampe 0,7W E14 24-28V rt Röhre einseitig gesockelt Ø18,5x50mm
Kleinlampe 0,7W E14 24-28V rt Röhre einseitig gesockelt Ø18,5x50mm
Artikel-Nr.:
     262-I767I38
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35701
EAN/GTIN:
     4034451357013
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Kleinlampe 0,7W E14 24-28V rt Röhre einseitig gesockelt Ø18,5x50mm 35701
Weitere Informationen:
Durchmesser:
18.5 mm mm
Farbe:
rot
Geeignet für Rundumleuchte:
ja
Gesamtlänge:
50 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.7 - 0.7 W W
Lampenspannung:
24 - 28 V V
Nennstrom:
40 mA mA
Sockel:
E14
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: Leds mit Schraubsockel, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, Leuchtmittel E14, Sockel E14, led e14 rot, led e14, led e14 röhre, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,32*
€ 32,34*
€ 3,90*
ab € 26,60*
€ 36,59*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,21*
€ 37,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,81*
€ 42,98*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,058*
€ 47,068*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35711
ab € 24,58*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35731
ab € 25,72*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35733
ab € 29,78*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35707
ab € 25,81*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35705
ab € 23,36*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35703
ab € 25,87*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35709
ab € 25,71*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35717
ab € 29,90*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35715
ab € 24,49*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35713
ab € 26,12*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35719
ab € 29,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.