Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 2,7W E10 6V Kugel Ø11,5x28mm farblos 93265


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinlampe 2,7W E10 6V Kugel Ø11,5x28mm farblos
Kleinlampe 2,7W E10 6V Kugel Ø11,5x28mm farblos
Artikel-Nr.:
     262-I767H07
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     93265
EAN/GTIN:
     4034451932654
Suchbegriffe:
Fahrradfrontscheinwerfer
Fahrradscheinwerfer
Veloscheinwerfer
Glühlampe E10
Kleinlampe 2,7W E10 6V Kugel Ø11,5x28mm farblos 93265
Weitere Informationen:
Durchmesser:
11.5 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Geeignet für Taschenleuchten:
ja
Gesamtlänge:
28 mm mm
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
2.7 - 2.7 W W
Lampenspannung:
6 - 6 V V
Lichtstrom:
5 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Nennstrom:
450 mA mA
Sockel:
E10
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel E10, Leuchtmittel für Fahrrad, Leuchtmittel E10, Sockel E10, glühlampe e10 6v, leuchtmittel e10, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,34*
€ 0,62*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,34*
€ 0,62*
25 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,39*
€ 0,71*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,73*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,44*
€ 0,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.