| | | | Funktionen | | Cluster |
|
Übersicht | "Fahrradfrontscheinwerfer"Überbegriffe Zubehör |
Anzeige |
| Anzahl Angebote |
| Artikelmerkmale |
| Vergleichspreis |
|
| | Artikelübersicht | | | |
Weitere Informationen zum Thema Fahrradfrontscheinwerfer | | | Fahrradscheinwerfer - Sehen und gesehen werden
Fahrradscheinwerfer zählen zu den wichtigsten Fahrradteilen. Längst überholt ist ein einfaches Licht, das ausschließlich dazu dient, Radfahrer sichtbar zu machen. Heute bietet eine hochwertige Fahrradbeleuchtung dem Radfahrer eine gute Sicht auf dunklen Straßen und Wegen.
Moderne Fahrradscheinwerfer sind zuverlässig und sicher
Moderne Fahrradscheinwerfer sind mit Halogenlampen oder mit LED-Leuchtmitteln ausgestattet. Beide Techniken gewährleisten ein helles und weithin sichtbares Licht, das den Radfahrer zuverlässig davor schützt, bei Dunkelheit im Straßenverkehr übersehen zu werden. Mit einer Helligkeit bis zu 30 Lux und einer Reflektortechnik, die ein weites, blendfreies Lichtfeld erzeugt, tragen Fahrradscheinwerfer gleichzeitig zu einer guten Sicht für den Radfahrer bei. Selbst kleine Bodenunebenheiten und andere Verkehrshindernisse sind mit dem hellen Licht moderner Fahrradleuchten weithin sichtbar. Daher trägt eine hochwertige Fahrradbeleuchtung in zweierlei Hinsicht zur Fahrsicherheit bei. Komfortabel und sicher ausgestattete Fahrräder sollten im gewerblichen Einsatz selbstverständlich sein. Kurierdienste sind auf eine gute Sicht und Sichtbarkeit angewiesen. Fahrradverleihe tragen mit der Übergabe der Räder an ihre Kunden auch Verantwortung für deren Sicherheit und Gesundheit.
Fahrradscheinwerfer im Dynamobetrieb
Hochwertige Fahrradscheinwerfer erzeugen auch im Dynamobetrieb mit sechs Volt ein helles Licht zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Fahrbahn. Leuchtentechnik und Leuchtmittel der neuesten Generation tragen dazu bei. Um eine hohe Sicherheit auch im Stand zu gewährleisten, sind Fahrradscheinwerfer für den Dynamobetrieb mit einer zusätzlichen Standlichtfunktion ausgestattet. Das Standlicht wird entweder durch eine separate Batterie mit Energie versorgt oder durch einen Kondensator. Verschiedene Fahrradscheinwerfer sind mit einem separaten Schalter für das Standlicht ausgestattet und erlauben eine individuelle Regulierung der Leuchtweite.
LED Fahrradscheinwerfer mit Batteriebetrieb
Dank ihres geringen Energiebedarfs bei einer gleichzeitig hohen Lichtleistung eignen sich LED Fahrradscheinwerfer besonders gut für eine batteriebetriebene Fahrradbeleuchtung. Batterie-Scheinwerfer sind vielfach flexibel einsetzbar. Sie lassen sich mit einem Handgriff auf einem Scheinwerfer-Halter befestigen und lösen. So dienen sie gleichzeitig bei Bedarf als Taschenlampe.
|
|
| | | |