Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wannenleuchte 35W gr Konv DALI IP54 Dimmung DALI 1560x100x95mm PLF-T16-R1X145/45DA-O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchte f. RIDI-Tube DALI PLF-T16-R1X #0961020
Leuchte f. RIDI-Tube DALI PLF-T16-R1X #0961020
Artikel-Nr.:
     262-I709A91
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0961020
EAN/GTIN:
     4029299451504
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
LED Wannenleuchte
Langfeldleuchte
LED-Wannenleuchte 35W gr Konv DALI IP54 Dimmung DALI 1560x100x95mm PLF-T16-R1X145/45DA-O
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Wannenleuchte
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
19.8
Breite:
100 mm
Dimmung DALI:
ja
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Farbtemperatur einstellbar:
stufenlos
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
35 - 35 W
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
95 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:
ja
Leuchtenlichtausbeute:
123 lm/W
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1560 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
35 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
230 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz Gehäuse:
pulverbeschichtet
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,81*
€ 158,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 129,01*
€ 159,20*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 131,62*
€ 162,30*
Frei Haus
ab € 133,39*
€ 165,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 147,31*
€ 181,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,43*
€ 215,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,44*
€ 213,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,57*
€ 199,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,99*
€ 193,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,31*
€ 175,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0200057
ab € 17,48*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200058
ab € 23,13*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200055
ab € 18,03*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200056
ab € 19,29*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200227
ab € 0,80*
Zubehör
RIDI Leuchten
NK200754
ab € 16,79*
Zubehör
RIDI Leuchten
NK200755
ab € 12,62*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207872
ab € 4,36*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209167
ab € 10,25*
Zubehör
RIDI Leuchten
NK200761
ab € 13,18*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208178
ab € 7,23*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208179
ab € 13,24*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201437
ab € 4,04*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201525
ab € 5,53*
Zubehör
RIDI Leuchten
1205260
ab € 2,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.