Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchte f. RIDI-Tube DALI PLF-T16-R1X #0961020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchte f. RIDI-Tube DALI PLF-T16-R1X #0961020
Leuchte f. RIDI-Tube DALI PLF-T16-R1X #0961020
Artikel-Nr.:
     6012B-77553143
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0961020
EAN/GTIN:
     4029299451504
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte

Leuchte f. RIDI-Tube DALI PLF-T16-R1X #0961020

Deckenleuchte der PLF-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 5410 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,47*
€ 158,47*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 128,19*
€ 158,77*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 130,77*
€ 161,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 133,74*
€ 165,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 138,59*
€ 170,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,02*
€ 196,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,68*
€ 193,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,97*
€ 180,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,68*
€ 175,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,74*
€ 159,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0200057
ab € 17,93*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200058
ab € 23,59*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200055
ab € 18,10*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200056
ab € 19,67*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200061
ab € 23,47*
Zubehör
RIDI Leuchten
NK200760
ab € 12,59*
Zubehör
RIDI Leuchten
NK200754
ab € 17,84*
Zubehör
RIDI Leuchten
NK200755
ab € 12,58*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209167
ab € 10,24*
Zubehör
RIDI Leuchten
NK200761
ab € 13,20*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208179
ab € 13,24*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201437
ab € 4,05*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201525
ab € 5,48*
Zubehör
RIDI Leuchten
1205260
ab € 2,38*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205685
ab € 1,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.