Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rasterleuchte 30W ws EVG DALI IP64 Dimmung DALI 1198x85x72mm LF-T16-S-R1X115/30DA-SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wannenleuchte f. RIDI-Tube DALI LF-T16-S-R1 #0460020
Wannenleuchte f. RIDI-Tube DALI LF-T16-S-R1 #0460020
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     262-I707E67
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0460020
EAN/GTIN:
     4029299419276
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Rasterleuchte
LED-Rasterleuchte 30W ws EVG DALI IP64 Dimmung DALI 1198x85x72mm LF-T16-S-R1X115/30DA-SM
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Rasterleuchte
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
hochglänzend
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
EVG
Blendbegrenzung (UGR):
17.6
Breite:
85 mm
Dimmung DALI:
ja
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Farbtemperatur einstellbar:
stufenlos
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
30 - 30 W
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
72 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:
ja
Leuchtenlichtausbeute:
100 lm/W
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1198 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
30 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz Gehäuse:
pulverbeschichtet
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP64
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 264,05*
€ 315,28*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 266,41*
€ 315,85*
Frei Haus
ab € 268,74*
€ 318,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 279,12*
€ 331,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 300,28*
€ 353,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,49*
€ 420,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,24*
€ 413,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,91*
€ 396,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,21*
€ 387,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,28*
€ 357,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208108
ab € 29,73*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208114
ab € 86,67*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208162
ab € 32,92*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208109
ab € 31,08*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200223
ab € 1,23*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205887
ab € 0,31*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204347
ab € 4,57*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204349
ab € 6,25*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204348
ab € 6,50*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200906
ab € 0,43*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200251
ab € 0,867*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204343
ab € 6,96*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204417
ab € 28,20*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204341
ab € 22,57*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201257
ab € 14,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.