Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rasterleuchte 30W ws Konv IP64 1198x85x72mm LF-T16-S-R1X115/30ND-SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wannenleuchte f. RIDI-Tube LF-T16-S-R1 #0450020
Wannenleuchte f. RIDI-Tube LF-T16-S-R1 #0450020
Artikel-Nr.:
     262-I707E25
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0450020
EAN/GTIN:
     4029299444797
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Rasterleuchte
LED-Rasterleuchte 30W ws Konv IP64 1198x85x72mm LF-T16-S-R1X115/30ND-SM
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Rasterleuchte
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
hochglänzend
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
17.6
Breite:
85 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
30 - 30 W
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
72 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:
ja
Leuchtenlichtausbeute:
104 lm/W
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1198 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
30 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz Gehäuse:
pulverbeschichtet
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP64
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 225,55*
€ 271,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 226,55*
€ 272,06*
Frei Haus
ab € 228,41*
€ 274,18*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 229,85*
€ 277,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 258,92*
€ 308,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,82*
€ 367,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,47*
€ 362,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,34*
€ 344,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,77*
€ 336,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,92*
€ 308,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208108
ab € 29,88*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208114
ab € 86,67*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208162
ab € 32,73*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208109
ab € 31,22*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200223
ab € 1,23*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205887
ab € 0,31*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204347
ab € 4,56*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204349
ab € 6,16*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204348
ab € 6,52*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200906
ab € 0,43*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200251
ab € 0,867*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204343
ab € 6,97*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204417
ab € 28,30*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204341
ab € 22,70*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201257
ab € 14,225*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.