| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I691H26 Herst.-Nr.: MTN663592 EAN/GTIN: 3606485012124 |
| |
|
| | |
| Windsensor KNX AP m.Heiz polws Mit Heizung MTN663592 Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Ausführung: | Windsensor | Farbe: | polarweiß | weiß | KNX: | ja | Mit Heizung: | ja | Montageart: | Aufputz | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Schutzart (IP): | IP65 | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eib windsensor, Akustiksensor, Bussystem-Physikalischer Sensor, Bussystem-Systemsensor, CO2-Sensor, Dämmerungssensor, Feuchtigkeitsfühler, Feuchtigkeitssensor, Fühler, Gasmelder, Helligkeits- und Temperatursensor, Helligkeitssensor, Kombi-Wettersensor, Leckage-Sensor, Mehrfach-Sensor, Melder, Niederschlagssensor, Physikalischer Sensor, Präventivsensor, Rauchmelder, Raumtemperaturfühler, Regensensor, RTR, Sensor, Temperaturfühler, Temperatursensor, Thermostat, Wetterstation, Windfühler |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 290,11* | € 349,19* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 305,92* | € 368,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|