Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I672F27 Herst.-Nr.: METSEPM8243 EAN/GTIN: 3606480701962 |
| |
|
| | |
| Messwandlerzähler Vierlei elektr geeicht C 5A 10A 57VN-L 100-690VL-L Multitarif METSEPM8243 Weitere Informationen: | | Anzahl der Stellen: | 0 | Anzeigeart: | ohne | Ausführung: | Messwandler | Ausführung der Schnittstelle: | RS-485 | Breite: | 90.5 mm | Breite in Teilungseinheiten: | 5 | Energieart: | Wirk- und Blindleistung | Frequenz: | 42 - 69 Hz | Geeicht: | ja | Geeignet für: | Bezug/Lieferung | Genauigkeitsklasse: | C | Höhe: | 90.5 mm | Impulsart: | S0 | Impulsausgang: | elektrisch | Impulsrate: | 0 - 0 Imp/kWh (kvarh) | Maximalstrom (Imax): | 10 A | Messungsart Lastgang: | ja | Montageart: | REG | Nennspannung (Un) L-L: | 100 - 690 V | Nennspannung (Un) N-L: | 57 - 57 V | Nennstrom (In): | 5 A | Polart: | Vierleiter | Schutzart (IP): | IP30 | Schutzart (NEMA): | 1 | Tarifausführung: | Multitarif | Tarifsteuerung: | intern/extern | Tiefe: | 90.8 mm | Zulassung: | innerstaatlich | Zählertyp: | elektronisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, Netzanalysator, Profilschiene, Überwachungsrelais, energieverbrauchszähler 3ph, netzanalysator, Blindleistungszähler, Delta-Energieverbrauchszähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Elektrizitätszähler, Elektronischer Elektrizitätszähler, Elektronischer Impulsgeberzähler, EZ/WH-Energieverbrauchszähler, Kombinationszähler, Tarifzähler, Vierleiter-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Wirkleistungszähler, Zähler, Zählermodul, Zweileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Zweileiter-Messwandlerzähler, Zweileiterzähler, Zweileiter-Zähler |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.498,20* | € 1.601,54* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.504,22* | € 1.602,48* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.507,59* | € 1.611,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.510,35* | € 1.617,18* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.544,54* | € 1.682,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|