| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I658D57 Herst.-Nr.: 38926 EAN/GTIN: 4034451389267 |
| |
|
| | |
| LED-Reflektorlampe GY6,35 2,4W 6000K ws 320lm E 300° UC Ø23x42,5mm 10-18V 38926 Weitere Informationen: | | Ausführung Glas/Abdeckung: | ohne | Ausstrahlungswinkel: | 300 - 300 ° | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 0 lm | Durchmesser: | 23 mm mm | Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | E | Farbe: | weiß | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM6 | Farbtemperatur: | 6000 - 6000 K | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Gehäusefarbe: | farblos | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 3 kWh | Lampenform: | Reflektor | Lampenleistung: | 2.4 - 2.4 W | Lampenlichtausbeute: | 133 lm/W | Leistungsfaktor: | 0.8 | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | tageslichtweiß >5300 K | Lichtstrom: | 320 - 320 lm | Länge: | 42.5 mm | Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 25000 | Mittlere Nennlebensdauer: | 35000 h | Nennspannung: | 10 - 18 V V | Nennstrom: | 0 - 0 mA mA | Ohne Dimmfunktion: | ja | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG1 | Schutzart (IP): | IP00 | Sockel: | GY6,35 | Spannungsart: | AC/DC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Reflektorlampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, reflektorlampe led, led reflektorform, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,93* | € 15,87* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 11,02* | € 16,00* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,42* | € 16,48* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,40* | € 17,93* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,66* | € 20,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|