Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchtmittel GY6,35 10-30VDC6000K 38926


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchtmittel GY6,35 10-30VDC6000K 38926
LED-Leuchtmittel GY6,35 10-30VDC6000K 38926
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012B-57051940
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     38926
EAN/GTIN:
     4034451389267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED GY6,35
LED Leuchtmittel GY6,35
LED Leuchtmittel Sockel GY6,35
LED Reflektorform

LED-Leuchtmittel GY6,35 10-30VDC6000K 38926

Vergleichbar mit ca. 35W Halogen, 10-30V Betrieb, speziell für den Einsatz im mobilen Bereich (Boot, Wohnmobil etc.) konzipiert, weist gegenüber Standard-Leuchtmitteln einen erweiterten Betriebsspannungsbereich auf, der auch Ladevorgänge und Spannungsspitzen auffängt, ohne dass die Funktionssicherheit oder Lebensdauer sinkt. Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0,7
Weitere Informationen:
Nennspannung:
10..18 V
Leistungsfaktor:
0,8
Lampenleistung:
2,39999999 W
Spannungsart:
AC/DC
Lichtstrom:
320 lm
Lampenlichtausbeute:
133 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
sonstige
Filamentlampe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,97*
€ 15,94*
€ 5,95*
ab € 11,06*
€ 16,06*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,47*
€ 16,61*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,44*
€ 18,00*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,68*
€ 21,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.