| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-57051940 Herst.-Nr.: 38926 EAN/GTIN: 4034451389267 |
| | |
|
| | |
| LED-Leuchtmittel GY6,35 10-30VDC6000K 38926 Vergleichbar mit ca. 35W Halogen, 10-30V Betrieb, speziell für den Einsatz im mobilen Bereich (Boot, Wohnmobil etc.) konzipiert, weist gegenüber Standard-Leuchtmitteln einen erweiterten Betriebsspannungsbereich auf, der auch Ladevorgänge und Spannungsspitzen auffängt, ohne dass die Funktionssicherheit oder Lebensdauer sinkt. Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0,7 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 10..18 V | Leistungsfaktor: | 0,8 | Lampenleistung: | 2,39999999 W | Spannungsart: | AC/DC | Lichtstrom: | 320 lm | Lampenlichtausbeute: | 133 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Lampenform: | sonstige | Filamentlampe: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 10,93* | € 15,87* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,02* | € 16,00* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,42* | € 16,48* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,40* | € 17,93* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,66* | € 20,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|