Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulträger 24Ports 1HE Cat6A Schirm lgr 19Zoll-Einbau 43,6x482,6x95mm 130920-00-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-I609A67
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130920-00-E
EAN/GTIN:
     4250184106111
Suchbegriffe:
19 Zoll Erdungsschiene
19" Erdungsschiene
Schaltschrank Erdungssatz
19 Zoll Modulträger
Modulträger 24Ports 1HE Cat6A Schirm lgr 19Zoll-Einbau 43,6x482,6x95mm 130920-00-E
Weitere Informationen:
Anschlussart:
LSA
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Breite:
482.6 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Geschirmt:
ja
Höhe:
43.6 mm mm
Kategorie:
6A (IEC)
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
95 mm mm
Weitere Suchbegriffe: 19" Modulträger, Erdungskabel, Erdungslitze, Modulare Patchpanel, Snap-In Patchpanel, Patchpanel, Potentialausgleichsschiene, patchpanel 24 port, erdungskabel, 19 Zoll-Leiste, 19 Zoll-Panel, 19 Zoll-Patch-Panel, 19 Zoll-Rangierfeld, 19 Zoll-Telefon-Patchpanel, 19 Zoll-Verteiler, 19 Zoll-Verteilerpanel, Categorie 5-Patchpanel, Categorie 6-Patchpanel, Categorie 7-Patchfeld, ISDN-Panel, ISDN-Patchpanel, Kategorie 3 Patchpanel, Kategorie 5-Patchpanel, Kategorie 7-Patchfeld, Kupfer Patchpanel, Modularer Verteiler, Panel, Patchfeld, Patchpanel Kit, Patch-Verteiler, Rangierfeld, Rangierpanel, Rangierverteiler, RJ45-Kleinverteiler, RJ45-Modular-Patchverteiler, Telefon-Patchpanel, Verteiler für Verkabelungssysteme, Verteiler Panel, Verteilerfeld, Wandverteiler
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
204
pro Stück
€ 5,90*
ab € 25,34*
€ 32,20*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 25,82*
€ 33,08*
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,11*
€ 33,27*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 26,47*
€ 33,92*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 26,78*
€ 34,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
ab € 6,32*
Zubehör
Metz Connect
130 910-I
ab € 3,27*
Zubehör
Metz Connect
816979-0105-I
ab € 0,16*
Zubehör
Metz Connect
816979-0106-I
ab € 0,16*
Zubehör
Metz Connect
130B11-E
ab € 3,86*
Zubehör
Metz Connect
15091071-I
ab € 4,781*
Zubehör
Metz Connect
899011-01
ab € 0,83*
Zubehör
Metz Connect
130921-00-E
ab € 24,06*
Zubehör
Metz Connect
130861-1602-E
ab € 39,25*
Zubehör
Metz Connect
130861-2402-E
ab € 54,14*
Zubehör
BTR METZ CONNECT
130898-00-RW-I
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.