Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschranklüftung IP55 230VAC VDC Dachlüfter 691656GR.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Elektronik 691656GR.1 Rack-Kühlgerät Grau 1U
EFB Elektronik 691656GR.1 Rack-Kühlgerät Grau 1U
Artikel-Nr.:
     262-I604A42
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     691656GR.1
EAN/GTIN:
     4049759278243
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Dachlüfter
Schaltschranklüftung IP55 230VAC VDC Dachlüfter 691656GR.1
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
2
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Dachlüfter:
ja
Farbe:
grau
Geräuschemission:
47 dB(A)
Montageart:
Schraubbefestigung
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP55
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Belüftungseinheit, 19 Zoll Lüftereinschub, 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, Dachlüfter für Schaltschränke, Schaltschrankdachlüfter, Wandgehäuse, Wandverteiler, 19 zoll belüftungseinheit efb, 19 zoll belüftungseinheit, Axiallüfter, Axialventilator, Dachentlüftung, Drucklüfter, Einschublüfter, Filterlüfter, Lüfter, Lüfter für Schaltschrank, Lüfterblech, Lüftermodul, Lüftersatz, Lüfterset, Schaltschrank-Klimatisierung, Schaltschrank-Lüfter, Schaltschrank-Zubehör, Schranklüfter, Schrank-Lüfter, Umlüfter, Ventilator, Zubehör Schaltschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 59,76*
€ 77,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 70,61*
€ 90,63*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.