Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 691656GR.1 Rack-Kühlgerät Grau 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 691656GR.1 Rack-Kühlgerät Grau 1U
EFB Elektronik 691656GR.1 Rack-Kühlgerät Grau 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97347493
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691656GR.1
EAN/GTIN:
     4049759278243
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Dachlüfter
Geeignet zum Einbau in Wandgehäuse-Serien 1-TEILIG/2-TEILIG, FLAT PACK, IP55 und BASIC Schraubmontage hängend innen unter dem Schrankdach Thermostat und Montagematerial im Lieferumfang enthalten Rückseitiger Netzanschluss mittels Kaltgerätestecker C14 (Anschlussleitung nicht im Lieferumfang, z.B. Art.-Nr. EK504.x) Nennspannung 230 V / 50 Hz Beleuchteter Ein-/Aus-Schalter Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau
Weitere Informationen:
Leistungen
Gehäusefarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Kühlleistung in Watt (max)
42 W
Rack-Kapazität
1U
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Geräuschpegel
47 dB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
490 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
45 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.