Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch ST ohne Ummantelung sw -15-70°C SILVYNLCC-275/70,0X79,0BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I536F50
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804787
EAN/GTIN:
     4044777317455
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Metallschutzschlauch ST ohne Ummantelung sw -15-70°C SILVYNLCC-275/70,0X79,0BK
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
79 mm mm
Biegeradius, statisch:
150 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Einsatztemperatur:
-15 - 70 °C
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
70 mm mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 387,28*
€ 436,97*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 388,7479*
€ 437,5079*
1
Frei Haus
ab € 391,06*
€ 441,12*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 454,519*
€ 508,559*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 503,8532*
€ 560,3432*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 560,3432*
€ 666,80841
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 557,3732*
€ 663,27411
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 536,6932*
€ 638,66491
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 525,0732*
€ 624,83711
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 503,8532*
€ 599,58531
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 50,38532* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.