Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN LCC-2 75/70,0x79,0 BK 61804787


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-47651197
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804787
EAN/GTIN:
     4044777317455
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

SILVYN LCC-2 75/70,0x79,0 BK 61804787

Maschinenbau, Anlagenbau, Im Freien, Überall wo Flüssigkeiten auftreten, Mechanisch anspruchsvolle Umgebung, Schützt vor Flüssigkeiten, Zugfest, Erhöht trittfest, Außen- und Erdverlegbar, Erhöht mechanisch belastbar, Wendelgewickelter Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil, PVC Mantel,
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
79 mm
Innendurchmesser:
70 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-15..70 °C
Biegeradius, statisch:
150 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 390,01*
€ 436,60*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 389,3679*
€ 437,0979*
1
Frei Haus
ab € 390,97*
€ 440,45*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 454,509*
€ 507,509*
1
Frei Haus
ab € 460,14*
€ 512,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 436,60*
€ 519,554
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 431,68*
€ 513,6992
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 414,81*
€ 493,6239
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 406,25*
€ 483,4375
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 390,01*
€ 464,1119
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 39,001* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.