Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch PVC IP20 UV-best sw -20-70°C Polyvinylchlorid (PVC) SILVYNELU12,0X16,5BK


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I536F17
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61751791
EAN/GTIN:
     4044777304653
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Kunststoffschlauch PVC IP20 UV-best sw -20-70°C Polyvinylchlorid (PVC) SILVYNELU12,0X16,5BK
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
16.5 mm mm
Biegeradius, statisch:
25 mm mm
Einsatztemperatur:
-20 - 70 °C
Farbe:
schwarz
Flexibilität:
flexibel
Innen glatt:
ja
Innendurchmesser:
12 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 5,032*
€ 5,032*
23 Tage
nicht lagernd
30
€ 7,90*
ab € 5,05*
€ 5,05*
30
Frei Haus
ab € 5,23534*
€ 5,23534*
19 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 5,8863*
€ 5,8863*
Lager 262
30
€ 5,95*
ab € 6,4721*
€ 6,4721*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 6,4721*
€ 7,7018
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 194,163* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.