Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch PVC Ø12mm IP65 gn -20-70°C Polyvinylchlorid (PVC) SILVYNELÖGLATT10,0X14,2GN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 14.2 mm, BR 50 mm, PVC, grün
Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 14.2 mm, BR 50 mm, PVC, grün
Artikel-Nr.:
     262-I536F00
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61751611
EAN/GTIN:
     4044777307517
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Kunststoffschlauch PVC Ø12mm IP65 gn -20-70°C Polyvinylchlorid (PVC) SILVYNELÖGLATT10,0X14,2GN
Weitere Informationen:
Außen glatt:
ja
Außendurchmesser:
14.2 mm mm
Biegeradius, statisch:
50 mm mm
Einsatztemperatur:
-20 - 70 °C
Farbe:
grün
Flexibilität:
flexibel
Innen glatt:
ja
Innendurchmesser:
10 mm mm
Nenndurchmesser:
12 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 191,8704*
€ 229,0002*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 191,4372*
€ 229,6971*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 194,259*
€ 232,4691*
1
Frei Haus
ab € 197,5602*
€ 236,0502*
1
Frei Haus
ab € 270,00*
€ 308,0202*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 232,4691*
€ 276,63823
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 224,199*
€ 266,79681
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 215,6592*
€ 256,63445
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 208,329*
€ 247,91151
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 194,259*
€ 231,16821
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 6,4753* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.