Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch PVC IP20 UV-best sw -5-70°C Polyvinylchlorid (PVC) SILVYNELUGLATT12,6X17,8BK


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-I536E85
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61751591
EAN/GTIN:
     4044777307364
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Kunststoffschlauch PVC IP20 UV-best sw -5-70°C Polyvinylchlorid (PVC) SILVYNELUGLATT12,6X17,8BK
Weitere Informationen:
Außen glatt:
ja
Außendurchmesser:
17.8 mm mm
Biegeradius, statisch:
50 mm mm
Einsatztemperatur:
-5 - 70 °C
Farbe:
schwarz
Flexibilität:
flexibel
Innen glatt:
ja
Innendurchmesser:
12.6 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
pro Meter
€ 5,90*
ab € 5,30*
€ 6,29*
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,31034*
€ 6,31034*
20 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 6,3904*
€ 6,3904*
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,57267*
€ 6,57267*
Lager 262
30
pro Meter
€ 5,95*
ab € 7,0119*
€ 7,0119*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 7,0119*
€ 8,34416
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 210,357* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.