| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I518D28 Herst.-Nr.: 1194389 EAN/GTIN: 5906006943899 |
| |
|
| | |
| Kühl-Gefrierkombi Stand E ws 9840l 179,95kwh 1280x470x495mm NoFrost DT372150W Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2-türig | Bauform: | Standgerät | Breite: | 470 mm mm | Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch: | 179.95 kWh | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | E | Frequenz: | 50 Hz | Frostfree System: | Gefriergerät | Gehäusegrundfarbe: | weiß | Grundfarbe der Tür: | weiß | Höhe: | 1280 mm mm | Lage des Gefrierteils: | oben | Nutzinhalt des Gefrierfachs: | 40 l | Nutzinhalt des Kühlfachs: | 98 l | Spannung: | 220 - 240 V | Tiefe: | 495 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühl-, Gefrierkombi, Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, gefrierkombination, 1-Sterne-Kühl-/Gefrierkombination, 2-Sterne-Kühl-/Gefrierkombination, 3-Sterne-Kühl-/Gefrierkombination, 4-Sterne-Kühl-/Gefrierkombination, Doppeltür-Kühl-/Gefrierautomat, Energiespar-Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination, Integrierbare Kühl-Gefrierkombination, Kombination, Kühl-/Gefrierautomat, Kühl-/Gefrierkombination |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 199,42* | € 238,14* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 200,02* | € 238,72* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 213,36* | € 255,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|