Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I464B80 Herst.-Nr.: EX675LXC1E EAN/GTIN: 4242003716885 |
| |
|
| | |
| Induktionsfeld autark 602x520mm EX675LXC1E Weitere Informationen: | | Anzahl der Gasbrenner: | 0 | Anzahl der Induktionskochzonen: | 4 | Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar): | 4 | Art der Kochstellen: | Induktion | Ausführung: | Einbau | Breite: | 602 mm mm | Einbaubreite: | 560 - 560 mm mm | Einbauhöhe: | 51 mm | Einbautiefe: | 500 - 500 mm mm | Elektroanschlusswert: | 7400 W | Energieart: | Strom | Hauptoberflächenwerkstoff: | Glaskeramik | Höhe: | 51 mm | Lage der Steuerung: | vorne | Rahmenausführung: | Edelstahl | Restwärmeanzeige: | getrennt | Spannung: | 220 - 240 V | Tiefe: | 520 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Kochfläche, Edelstahl-Kochmulde, Einbau-Kochfeld, Einbau-Kochfläche, Einbau-Kochmulde, Elektro-Einbaukochmulde, Elektro-Glaskeramik-Kochfeld, Gas-Edelstahl-Kochmulde, Gas-Einbaukochfeld, Gas-Glaskeramik-Kochmulde, Gas-Kochfeld, Gas-Kochmulde, Glaskeramik-Kochfeld, Glaskeramik-Kochfläche, Glaskeramik-Kochstelle, Grill-Kochfeld, Grill-Kochmulde, Induktionskochfeld, Kochfeld, Kochfläche, Kochmulde, Kochstelle, Solitaire-Kochfeld |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 3,51* | ab € 466,72* | € 542,70* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 510,57* | € 590,61* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 536,26* | € 617,12* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 683,85* | € 773,88* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 685,78* | € 778,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|