Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Handleuchte 3W 6500K 210lm m.Schalt m.LM 46289


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Handleuchte 3W 6500K 210lm m.Schalt m.LM 46289
Artikel-Nr.:
     262-I456E95
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     46289
EAN/GTIN:
     4034451462892
Suchbegriffe:
Gurtmesser
Gurtschneider
Gurttrenner
Handlampe
LED-Handleuchte 3W 6500K 210lm m.Schalt m.LM 46289
Weitere Informationen:
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
210 lm
Breite:
46 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbtemperatur:
6500 - 6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
3 - 3 W
Höhe/Tiefe:
95 mm
Kabellänge:
0 m
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
194 mm
Max. Systemleistung:
3 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Schalter:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Handleuchte, KFZ-Notfallhammer, KFZ-Nothammer, Multi-Tool, Multitool, Notfallhammer, Nothammer, Rettungshammer, Sicherheitshammer, Taschenlampe, Taschenleuchte, handlampe 42v, handlampe, scharnberger+has. taschenlampe, Arbeitsplatz-Handleuchte, Gummi-Handlampe, Gummi-Hängeleuchte, Gummileuchte, Hängeleuchte, Leuchte, Leuchtstofflampen-Handleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.