Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschütz AC 55kWAC 110AAC 230V50Hz IP20 Schraub 3RA2347-8XB30-1AL2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     262-I409A72
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RA23478XB301AL2
EAN/GTIN:
     4047621031392
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
Wendeschütz
siemens drehstrommotor
Wendeschütz AC 55kWAC 110AAC 230V50Hz IP20 Schraub 3RA2347-8XB30-1AL2
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
110 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Funktion:
Wendeschütz
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Weitere Suchbegriffe: drehstrom normmotor, wendeschütz ac, Automatischer Stern-Dreieck-Schalter, Dreieckschütz, Motorstarter-Kombination, Netzschütz, Schütz, Schützbaustein, Schützkombination, Stern-Dreieck-Kombination, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Dreieck-Schützkombination, Sternschütz, Verbraucherabzweig
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 577,04*
€ 631,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 581,33*
€ 636,60*
Frei Haus
ab € 588,39*
€ 645,49*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 594,28*
€ 647,63*
Frei Haus
ab € 623,54*
€ 680,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,60*
€ 757,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,46*
€ 741,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,02*
€ 717,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,55*
€ 706,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,33*
€ 691,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3RT20471AL20
ab € 244,73*
Sonstiges
Siemens
3RA29432AA1
ab € 30,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.