Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter ind DC Klemme PNP 60mm 10-36V n.bündig 100Hz Quader IDE3060-FPKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I404A32
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     ID5005
EAN/GTIN:
     4021179081283
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Näherungsschalter ind DC Klemme PNP 60mm 10-36V n.bündig 100Hz Quader IDE3060-FPKG
Weitere Informationen:
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Breite des Sensors:
80 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Gehäusebauform:
Quader
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
105 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schaltabstand:
60 mm
Schaltfrequenz:
100 Hz
Spannungsart:
DC
Versorgungsspannung:
10 - 36 V
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 170,61*
€ 185,28*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 174,21*
€ 190,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 174,35*
€ 190,72*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 179,92*
€ 195,54*
9 Tage
3
€ 6,95*
ab € 178,47*
€ 195,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,72*
€ 226,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,65*
€ 225,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,33*
€ 221,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,00*
€ 217,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,35*
€ 207,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,25*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 15,59*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
ab € 18,02*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
ab € 15,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.