| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I402A50 Herst.-Nr.: 6502923981 EAN/GTIN: 4024337007774 |
| |
|
| | |
| Näherungsschalter ind DC Ø30x81mm Kabel PNP 15mm 10-60V n.bündig 100Hz Zyl Gew KIN-T30PS/015-KL2 Weitere Informationen: | | Art der Betätigung: | metallisches Target | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer | Ausführung der Schnittstelle: | ohne | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | ohne | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 0 - 0 V | Durchmesser Sensor: | 30 mm | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Länge des Sensors: | 81 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | nicht bündig | SIL nach IEC 61508: | ohne | Schaltabstand: | 15 mm | Schaltfrequenz: | 100 Hz | Spannungsart: | DC | Versorgungsspannung: | 10 - 60 V | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 46,90* | € 60,01* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 47,09* | € 60,53* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,13* | € 60,53* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 48,93* | € 62,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,72* | € 63,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|