Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabfangschiene Metall 482,6mm B482mm sw KHB19-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Enoc System KHB 19-S
Enoc System KHB 19-S
Artikel-Nr.:
     262-I365F27
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     56526
EAN/GTIN:
     7330701090257
Suchbegriffe:
Kabelabfangschiene
Rack Zubehör
rack zubehör
Kabelabfangschiene Metall 482,6mm B482mm sw KHB19-S
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Breite:
482 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
ja
Höhe:
44 mm
Länge:
10 mm
RAL-Nummer:
9005
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll-Kabelführungswanne, Bügel, Drahtführungsbügel, Drahtführungsring, Halter, Kabelabfangbügel, Kabelabfangung, Kabeleinführung, Kabelführung, Kabelführung für Schaltschrank, Kabelführung für Schrank, Kabelführung für Schränke, Kabelführungsbügel, Kabelführungskanal, Kabelführungspanel, Kabelführungsplatte, Kabelführungsschiene, Kabelführungswanne, Kabelkanal, Kabelrangierbügel, Kabelschlauch, Kabelschlauchhalter, Kabelträger, Kabelwanne, Leitungsführung für Schaltschrank, LWL-Kabelführung, LWL-Kreisprofil, LWL-Zugbügel, LWL-Zugentlastungsbügel, Patchpanel, Patchpanel-Kabelabfangung, PVC-Kabelführung, Sandwichkabelführung, Schaltschrank-Kabelführung, Schaltschrank-Leitungsführung, Schaltschrank-Zubehör, Schiene, Verdrahtungsöse, Vertikal-Kabel-Management-Klammer, Viertelkreisprofil, Zubehör für Schaltschrank, Zugbügel, Zugentlastungsbügel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 15,68*
€ 22,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,77*
€ 22,19*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,54*
€ 23,15*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 16,84*
€ 23,55*
€ 3,90*
ab € 17,80*
€ 24,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.