Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enoc System KHB 19-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enoc System KHB 19-S
Enoc System KHB 19-S
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70182165
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     56526
EAN/GTIN:
     7330701090257
Suchbegriffe:
Kabelabfangschiene
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
10 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.