Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralsteuerung 1kan SI REG Windsensor IP20 2TE 35x85x64mm SIWR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zentralsteuerung 1kan SI REG Windsensor IP20 2TE 35x85x64mm
Zentralsteuerung 1kan SI REG Windsensor IP20 2TE 35x85x64mm
Artikel-Nr.:
     262-I364A55
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09500208
EAN/GTIN:
     4014712077553
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Zentralsteuerung 1kan SI REG Windsensor IP20 2TE 35x85x64mm SIWR
Weitere Informationen:
Anzahl der Dimmfunktionen:
0
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Universal-Dimmkanäle:
0
Bemessungsfrequenz:
50 - 50 Hz Hz
Bemessungsspannung:
230 - 230 V
Bemessungsstrom:
2 A A
Breite:
35 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Dimmleistung je Kanal:
0 W W
Funktion:
Windsensor
Höhe:
85 mm mm
Kontaktausführung:
Wechsler
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
2 A A
Modulerweiterung bis max. Kanäle:
1
Montageart:
DIN-Schiene
Nachlauffunktion, Anzahl der Kanäle:
0
Rollladen-/Sonnenschutzsteuerung, Anzahl der Kanäle:
0
Schutzart (IP):
IP20
Steuerspannung 1:
0 - 0 V V
Steuerspannung 2:
0 - 0 V V
Steuerspannungsart 1:
AC
Steuerspannungsart 2:
DC
Stromstoßfunktion, Anzahl der Kanäle:
0
Tiefe:
64 mm mm
Windsensor:
0 - 32 m/s m/s
Zeitbereich:
0 - 0 min min
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, SmartHome Windsensor, Windsensor, Windwächter, doepke windsensor, smarthome windsensor, Anwesenheitssimulation, Astro-Schaltuhr, Dämmerungsschalter, Dimmer, Gruppensteuerung, Helligkeitssensor, Jalousiesteuerung, Lichtsteuerung, Markisensteuerung, Regensensor, Rollladensteuerung, Schaltuhr, Stromstoßrelais, Temperatursensor, Treppenhauszeitschalter, Treppenlichtautomat, Treppenlichtzeitschalter, Uhrmodul, Wetterstation, Zentrales Steuersystem, Zentralsteuerung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 133,79*
€ 157,29*
Frei Haus
ab € 133,07*
€ 157,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 134,52*
€ 157,90*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 136,84*
€ 161,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 148,32*
€ 174,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,76*
€ 207,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,01*
€ 207,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,84*
€ 200,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,17*
€ 196,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,32*
€ 176,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09500206
ab € 91,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.