Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 1p IP55 16A KBC16DCS101T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abgangsadapter 16A,dir.,L1+N+PE,1m KBC16DCS101T
Abgangsadapter 16A,dir.,L1+N+PE,1m KBC16DCS101T
Artikel-Nr.:
     262-I352G41
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     KBC16DCS101T
EAN/GTIN:
     3606480906602
Suchbegriffe:
Abgangskasten
schneider abgangskasten 16a
abgangskasten schneider
abgangskasten 16a
Abgangskasten 1p IP55 16A KBC16DCS101T
Weitere Informationen:
Absicherung:
ohne
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 - 240 V
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Breite:
12.5 mm
Höhe:
42 mm
Länge:
55 mm
Mit Arretierung:
ja
Polzahl:
1
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Abgangsadapter, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangskasten für Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverteiler, Adapter, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Schienenverteilersystem, Schienenverteiler-Zubehör, Stromschienensystem
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 15,33*
€ 19,47*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 16,92*
€ 20,42*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 17,72*
€ 21,31*
1
€ 5,46*
ab € 15,23*
€ 21,44*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 22,76*
€ 31,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.