Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangsadapter 16A,dir.,L1+N+PE,1m KBC16DCS101T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abgangsadapter 16A,dir.,L1+N+PE,1m KBC16DCS101T
Abgangsadapter 16A,dir.,L1+N+PE,1m KBC16DCS101T
Artikel-Nr.:
     3517A-65888298
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KBC16DCS101T
EAN/GTIN:
     3606480906602
Suchbegriffe:
Abgangskasten
abgangskasten schneider

Abgangsadapter 16A,dir.,L1+N+PE,1m KBC16DCS101T

Canalis KBA KBB KDP. Abgangsadapter L1. 16A. Direktanschluss. Polarität L + N + PE. mit Anschlussleitung 1m. Inklusive Buskontakt+ Steuerleitung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Polzahl:
1
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
16 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230..400 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
ja
Absicherung:
ohne
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 15,54*
€ 18,72*
Lager 3517
10
€ 4,98*
ab € 15,83*
€ 18,81*
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 16,84*
€ 20,17*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 16,91*
€ 20,26*
23 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 17,87*
€ 21,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,3839
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,36*
€ 21,8484
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,8377
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 188,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.